Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-138000 Herst.-Nr.: 132.081 EAN/GTIN: 4016514018192 |
| |
|
| | |
| Bachmann Anschlussleitung transp. 5x0,75qmm 3m 132.081 Anschluss 1 Aderendhülse, Anschluss 2 Aderendhülse, Ader-Zahl 5, Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Länge 3m, Mantel-Material PVC, Temperaturbeständigkeit 0 ... 105°C, Nennspannung 450V, Mantel-Farbe sonstige, Schutzleiter, Doppelt isolierte Leitung mit transparentem Mantel Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Aderendhülse | Anschluss 2: | Aderendhülse | Ader-Zahl: | 5 | Leiter-Nennquerschnitt: | 0.75 mm² | Länge: | 3 m | Mantel-Material: | PVC | Temperaturbeständigkeit: | 0 °C | 105 °C | Nennspannung: | 450 V | Mantel-Farbe: | sonstige | Spiralleitung: | Nein | Schutzleiter: | Ja | Mit Schnurschalter: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,02* | € 40,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,16* | € 40,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,46* | € 41,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,88* | € 41,49* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 35,19* | € 45,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|