Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse NYM-J 3x10 Tr.500 Mantelltg Feucht


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-136421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYM-J 3x10 Eca Tr500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Verschiedene-Diverse NYM-J 3x10 Tr.500 Mantelltg Feuchtraum Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 10mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 3, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Schutzleiter, Tragorgan ohne, Schutzhülle ohne, Bewehrung/Armierung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Isolationserhalt nein, Außendurchmesser ca.

16,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, In Anlehnung an VDE 0250.

Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton.

Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde.

Aderfarbcode nach VDE 0293.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
3
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Tragorgan:
ohne
Schutzhülle:
ohne
Bleimantel:
Nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Isolationserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
16.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3x1,5 500m feuchtraumkabel, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 3x1,5, Feuchtraum-Mantelleitung, Installationsleitung, Kabel, Leitung, PVC-Mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,53*
€ 8,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,04*
€ 8,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,86*
€ 8,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,23*
€ 7,41
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.