Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ridi-Leuchten Netzanschlussleitung 1,5m 3x1,5 ZAL 3x1,5/1,5M-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-136327
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0207977
EAN/GTIN:
     4029299325508
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 1,5m 3x1
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Ridi-Leuchten Netzanschlussleitung 1,5m 3x1,5 ZAL 3x1,5/1,5M-T Anschluss 1 Aderendhülse, Anschluss 2 Aderendhülse, Ader-Zahl 3, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Länge 1,5m, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe sonstige, Schutzleiter, Anschlussleitung transparent, 3x1,5mm², 1,5m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1.5 m
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Spiralleitung:
Nein
Schutzleiter:
Ja
Mit Schnurschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: AIDA, ALE, CLASSIC, LINIA, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SQL, TRIGONA, Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,70*
€ 21,87*
€ 5,46*
ab € 15,94*
€ 22,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,08*
€ 23,41*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,40*
€ 23,90*
€ 3,90*
ab € 18,06*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.