| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-135167 Herst.-Nr.: KWAT 300 EAN/GTIN: 4013339838103 |
| |
|
| | |
| Niedax Klemmadapter KWAT 300 Werkstoff Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, Klemmadapter, für 45° Auslegeranordnung an T-Trägern Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | Ja | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | tauchfeuerverzinkt | Farbe: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 44,14* | € 57,60* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,91* | € 57,61* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,86* | € 133,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,62* | € 139,18* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,83* | € 143,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|