Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Steckmuffe für alle Wellrohre SMSKu-EZF 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-13445
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25950040
EAN/GTIN:
     4013960186390
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Steckmuffe
fränkische steckmuffe kunststoff
Fränkische Kunststoff-Steckmuffe für alle Wellrohre SMSKu-EZF 40 Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyethylen, Oberfläche unbehandelt, Ausführung zugfest, Für Rohrdurchmesser nominal 40mm, Zugfeste Kunststoff-Steckmuffe für alle Well- und Stangenrohre
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Ausführung:
zugfest
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, gewinde muffe pe, Doppelsteckmuffe, FBY-EL, FBY-EL-F, FFKu-EL-F, FFKuS-EM, FFKuS-ES, Installationsrohr Muffe, Isolierstoffrohr-Muffe, Kunststoffmuffe, Kunststoffsteckmuffe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,93548*
€ 2,56548*
25
€ 5,46*
ab € 1,9376*
€ 2,5776*
25
Frei Haus
ab € 1,9764*
€ 2,6264*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,089*
€ 2,769*
Lager 5382
224
25
€ 5,80*
ab € 2,38*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.