Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Isolierband 128/19mm x10m bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-13431
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145810
EAN/GTIN:
     4010311013732
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband blau
Cellpack Isolierband 128/19mm x10m bl Breite 19mm, Werkstoff PVC, Farbe blau, Länge 10m, UV-beständig, Isolierend, Stärke 0,15mm, PVC-Isolierband mit VDE-Zulassung, anwendbar als hochwertige Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, zum Bündeln von Kabeln und Leitungen, zum Aufpolstern, Abdichten, Verstaerken sowie zur Kennzeichnung.

Eigenschaften: lackierte Seitenflächen, gute Temperaturbeständigkeit, gute Klebkraft, hohe Flexibilität, beständig gegen hohe elektrische Beanspruchungen, UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Öl sowie gegen verdünnte Säuren und Laugen, leichte und sichere Verarbeitung

Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
blau
Länge:
10 m
Doppelseitig:
Nein
UV-beständig:
Ja
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Stärke:
0.15 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband blau, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, Universalklebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,589*
€ 0,849*
Lager 5382
338
10
€ 5,80*
ab € 0,64*
€ 0,92*
1
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 0,94*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,98*
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,70*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145795
ab € 1,341*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145797
ab € 1,261*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145798
ab € 1,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145799
ab € 1,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145800
ab € 1,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145801
ab € 1,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145802
ab € 1,281*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145803
ab € 1,14*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145804
ab € 1,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145805
ab € 1,221*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145807
ab € 0,35*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145811
ab € 0,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145812
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145813
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145814
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.