Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Isolierband 128/19mm x10m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-13429
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145806
EAN/GTIN:
     4010311013725
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband 0,15mm x 19mm ...
Cellpack Isolierband 128/19mm x10m sw Breite 19mm, Werkstoff PVC, Farbe schwarz, Länge 10m, UV-beständig, Isolierend, Stärke 0,15mm, PVC-Isolierband mit VDE-Zulassung, anwendbar als hochwertige Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, zum Bündeln von Kabeln und Leitungen, zum Aufpolstern, Abdichten, Verstaerken sowie zur Kennzeichnung.

Eigenschaften: lackierte Seitenflächen, gute Temperaturbeständigkeit, gute Klebkraft, hohe Flexibilität, beständig gegen hohe elektrische Beanspruchungen, UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Öl sowie gegen verdünnte Säuren und Laugen, leichte und sichere Verarbeitung

Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Doppelseitig:
Nein
UV-beständig:
Ja
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Stärke:
0.15 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, Universalklebeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
434
10
€ 5,80*
ab € 0,65*
€ 0,90*
1
€ 5,46*
ab € 0,58*
€ 0,90*
7 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 0,66*
€ 0,91*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 0,91*
1
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145773
ab € 1,88*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145784
ab € 2,472*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145794
ab € 1,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145796
ab € 1,42*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145808
ab € 0,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145821
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145823
ab € 0,619*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.