Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ridi-Leuchten Netzanschlussleitung 1,5m 5x1,5 ZAL 5x1,5/1,5M-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-133003
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0207978
EAN/GTIN:
     4029299325515
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 5x2,5
anschlussleitung
anschlussleitung 1,5 m
Ridi-Leuchten Netzanschlussleitung 1,5m 5x1,5 ZAL 5x1,5/1,5M-T Anschluss 1 Aderendhülse, Anschluss 2 Aderendhülse, Ader-Zahl 5, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Länge 1,5m, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe sonstige, Schutzleiter, Anschlussleitung transparent, 5x1,5mm², 1,5m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1.5 m
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Spiralleitung:
Nein
Schutzleiter:
Ja
Mit Schnurschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: AIDA, ALE, CLASSIC, LINIA, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SQL, TRIGONA, Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 26,01*
€ 34,70*
€ 5,46*
ab € 26,03*
€ 34,71*
€ 5,95*
ab € 26,16*
€ 34,83*
€ 3,90*
ab € 26,58*
€ 35,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,56*
€ 35,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.