Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse NYY-J 4x 16 RE Tr.500 Starkstromkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-132796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYY-J 4x 16 RE Eca Tr500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel 4x16mm²
Verschiedene-Diverse NYY-J 4x 16 RE Tr.500 Starkstromkabel Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 16mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Hilfsader-Zahl 0, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

21,4mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: Hohlpreise

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Hilfsader-Zahl:
0
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Isolationserhalt:
nein
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
21.4 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel 4 x 150 mm2, starkstromkabel, Energiekabel, Energieversorgungskabel, Kabel, NYY, Starkstromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 10,52*
€ 12,52
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 10,41*
€ 12,39
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 10,14*
€ 12,07
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 10,03*
€ 11,94
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 9,99*
€ 11,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.