Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse LIYV 1x0,5 rs Ri.100 PVC-Einzelader


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-132776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYV 1x0,5 rs Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
liyv 0,5 mm²
Verschiedene-Diverse LIYV 1x0,5 rs Ri.100 PVC-Einzelader Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe rosa, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

1,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -5 ...

70°C, Nennspannung U0 500V, Nennspannung U 500V, Bestimmt für die Verdrahtung von Fernmelde-Geräten, um elektronische Baugruppen in Geräte zu verdrahten sowie für die Verdrahtung von Fernmeldeanlagen.

Geeignet in Schaltanlagen, z.B in Kläranlagen.

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
rosa
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
1.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-5 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
500 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: liyv, aderleitung 100m, Leitung, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.