Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Dachleitungshalter 157 F-VA 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-132700
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215579
EAN/GTIN:
     4012195812234
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
OBO Bettermann Vertr Dachleitungshalter 157 F-VA 280 Befestigungsart Leiter mit Clipschelle, Leiter-Durchmesser 8 ...

8mm, Anwendung Dachfläche schräg, Montageart schraubbar, Werkstoff des Halters rostfreier Stahl (V2A), Werkstoff des Trägers rostfreier Stahl (V2A), Länge des Trägers 280mm,

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
rostfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
rostfreier Stahl (V2A)
Länge des Trägers:
280 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,29768*
€ 4,24768*
20
€ 5,46*
ab € 3,4065*
€ 4,3865*
20
Frei Haus
ab € 3,475*
€ 4,465*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,5248*
€ 4,5148*
Lager 5382
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 3,70*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215552
ab € 2,8154*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215595
ab € 3,83409*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.