| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-13201 Herst.-Nr.: GHS2001946R0001 EAN/GTIN: 4016779478106 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Kennzeichnungsschild ohne Beschriftung BS Selbstklebend, Beschriftung ohne Beschriftung, Farbe weiß, Für sämtliche Geräte der System pro M compact Reihe stehen selbstklebende Kennzeichnungs-Schilder zur Verfügung. Eine spezielle Anlegekante an den Geräten ermöglicht eine exakte Plazierung Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | Ja | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsetikett, Bezeichnungselement, Elektrokennzeichnung, Etikett, Markierer, Markierungsetikett, Schild, System pro M compact, Universaletikett |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,17* | € 3,49* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,05* | € 4,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,13* | € 4,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,22* | € 5,08* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 3,74* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|