Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Endhalter E/MK 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-13044
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1421659
EAN/GTIN:
     4017918021573
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Phoenix Contact Endhalter E/MK 1 Farbe grau, Montageart Hutschiene 15 mm, Ausführung der Verriegelung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, Breite/Rastermaß 6,1mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 19,5mm, Länge 21,2mm,
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 15 mm
Ausführung der Verriegelung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
6.1 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
19.5 mm
Länge:
21.2 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter, Endhalter, Endklammer, Endklemme, Endwinkel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,46*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3573*
€ 0,4773*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,36*
€ 0,48*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36308*
€ 0,48308*
Lager 5382
90
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,41*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 13,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.