Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Endhalter E/AL-NS 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-13043
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201662
EAN/GTIN:
     4017918017439
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Phoenix Contact Endhalter E/AL-NS 35 Farbe sonstige, Montageart Hutschiene 35 mm, Ausführung der Verriegelung sonstige, Werkstoff Metall, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Breite/Rastermaß 10mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 45,5mm, Länge 59mm, Zur Endabstützung der UKH 50 - UKH 240, wird auf Tragschiene geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, aus Aluminium, 10 mm breit.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung der Verriegelung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
10 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
45.5 mm
Länge:
59 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter, Endhalter, Endklammer, Endklemme, Endwinkel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,32378*
€ 3,03378*
3 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,10*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2864*
€ 3,1964*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,29*
€ 3,21*
Lager 5382
762
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,54*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6512*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,329*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3972*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.