Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung LiFY 1x10 RD hochflexibel 4560086 R50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-127539
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560086/50
EAN/GTIN:
     4044774685021
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
lify 100m
Lapp Kabel&Leitung LiFY 1x10 RD hochflexibel 4560086 R50 Leiter-Nennquerschnitt 10mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe rot, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

7,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -15 ...

70°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, LIFY Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Spezialeinzelader, superfeinstdrähtige/hochflexible Messleitung, geschützt für Niederspannung, flammwidrig, max.

+70 °C

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
rot
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-15 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lify, lify rot, Leitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,52685*
€ 6,69685*
50
Frei Haus
ab € 5,6674*
€ 6,8474*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 6,98*
€ 8,36*
5
€ 5,90*
ab € 7,28*
€ 13,92*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 8,36*
€ 9,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,02*
€ 9,54
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 6,98*
€ 8,31
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 418,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.