Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) CI-Gehäuse-Deckel 375x500x100mm D200-CI45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-126991
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     001895
EAN/GTIN:
     4015080018957
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Automatengehäuse
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Eaton (Moeller) CI-Gehäuse-Deckel 375x500x100mm D200-CI45 Länge 500mm, Breite 375mm, Tiefe 100mm, Form rechteckig, Befestigungsart schrauben, Ausführung Blinddeckel, Farbe sonstige, Anzahl der 3-poligen Buchsen 0, Anzahl der 4-poligen Buchsen 0, Anzahl der 5-poligen Buchsen 0, Schutzart (IP) IP65,
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
100 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
schrauben
Ausführung:
Blinddeckel
Farbe:
sonstige
Mit Anschlussleitung:
Nein
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,78*
€ 89,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,21*
€ 91,58*
€ 5,46*
ab € 78,43*
€ 95,95*
Frei Haus
ab € 84,56*
€ 103,36*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 91,36*
€ 109,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
001894
ab € 72,07*
Zubehör
Eaton
001893
ab € 73,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.