| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-126881 Herst.-Nr.: 6258046 EAN/GTIN: 4012196042852 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Abdeckrahmen 3f. ADR-45 3 RW Anzahl der Einheiten 3, Montagerichtung vertikal, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Textfeld/Beschriftungsfläche, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Farbvariante reinweiß, Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 3 | Montagerichtung: | vertikal | Geeignet für Unterflurkanaldose: | Nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | Ja | Flächenbündige Ausführung: | Nein | Textfeld/Beschriftungsfläche: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | Ja | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Mit Klappdeckel: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,73* | € 5,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,76* | € 5,80* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,99* | € 6,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,19* | € 6,44* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 4,22* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|