Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G0,75 0022718 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-126091
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022718/500
EAN/GTIN:
     4044774586069
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G0,75 0022718 T500 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Verseilelement nein, Ader-Isolation Polypropylen, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

6,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® ROBUST 215 C - Steuerleitung geschirmt, witterungs-, bioöl-, reiniger-, heißwasserbeständig für Einsatz im Lebensmittelbereich und in Kompostieranlagen.

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Ader-Isolation:
Polypropylen
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schutzleiter:
Ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-50 °C | 80 °C
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Leitung, ÖLFLEX
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,16*
Lager 5382
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,35*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,21321*
€ 3,44321*
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 6,69*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.