Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1x1,5 0065106 R100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-125153
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0065106/100
EAN/GTIN:
     4044774689975
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1x1,5 0065106 R100 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Farbe weiß, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

3,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

180°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - Silikon-Aderleitung mit zusätzlichem Glasseidegeflecht für Einsatz im Maschinenbau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
Gummi (Silikon)
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
weiß
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
3.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-50 °C | 180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,1807*
€ 1,4907*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,43*
€ 1,78*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,13386*
€ 1,82386*
1
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,83*
1 Tag
78
1
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 178,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.