Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Drucksensor PF-025-REB34-M FRKG/US/ /P PF295


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-124813
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PF2953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Ifm Electronic Drucksensor PF-025-REB34-M FRKG/US/ /P PF2953 Max.

Betriebsdruck 100000hPa, Einschaltdruck -0,8 ...

25bar, Ausschaltdruck -0,9 ...

24,9bar, Berstdruck 200bar, Mediumtemperatur -25 ...

80°C, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 20 ...

30V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 0,25A, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Mit Handbetätigung, Mit manuellem Ein-/Ausschalter, Schutzart (IP) IP67, Elektronische Ausführung, Zweiter Ausgang wahlweise als Schließer/Öffner oder Analog ((4...20 mA oder 0...10 V) programmierbar

Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
Nein
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Betriebsdruck:
100000 hPa
Einschaltdruck:
-0.8 bar | 25 bar
Ausschaltdruck:
-0.9 bar | 24.9 bar
Berstdruck:
200 bar
Mediumtemperatur:
-25 °C | 80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
20 V | 30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Elektronische Ausführung:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, Druckregler, Druckschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 490,74*
€ 529,34*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 593,36*
€ 632,70*
Frei Haus
ab € 599,10*
€ 644,00*
Frei Haus
ab € 605,36*
€ 650,33*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,57*
€ 678,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,56*
€ 807,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,07*
€ 802,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,76*
€ 782,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,95*
€ 771,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,57*
€ 753,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.