Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi Connection Box 63A,5p,400V,6h Mi CB 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-118479
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001087
EAN/GTIN:
     4012591110941
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
Hensel Mi Connection Box 63A,5p,400V,6h Mi CB 15 Komponente des Pultsystems Erweiterungsteil, Breite 300mm, Höhe 150mm, Tiefe 170mm, Werkstoff Kunststoff, Ausführung der Oberfläche unbehandelt, Farbe grau, RAL-Nummer 7032, Anzahl der Türen 0, Schutzart (IP) IP44, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Mi Connection Box mit eingebauten Steckdosen.

Schutzart: IP 44.

Weitere Informationen:
Komponente des Pultsystems:
Erweiterungsteil
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Anzahl der Türen:
0
Schutzart (IP):
IP44
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Connection Box, MI-Verteiler, Pultsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,77*
€ 195,96*
€ 5,95*
ab € 166,03*
€ 197,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,83*
€ 199,12*
Frei Haus
ab € 168,82*
€ 200,93*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 184,57*
€ 217,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.