Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Rahmen 2f.pws/gl waage/senkrecht 389219


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-117936
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     389219
EAN/GTIN:
     4042811080976
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung

Merten Rahmen 2f.pws/gl waage/senkrecht 389219 Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Unterputz-Installation, Geeignet für Unterflurkanaldose, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Befestigungsart Klemm-/Schraubbefestigung, Breite 80,5mm, Höhe 151,7mm, Tiefe 10,1mm, Einbaubreite 0mm, Einbauhöhe 0mm, Durchmesser Bohrung (Öffnung) 60mm, Farbvariante polarweiß, Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Material: Thermoplast brillant.

Farbe: polarweiß glänzend.

Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Flächenbündige Ausführung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
80.5 mm
Höhe:
151.7 mm
Tiefe:
10.1 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, merten 2fach abdeckrahmen, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, 1-M, M1, polarweiß glänzend
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,52*
2 Tage
68
€ 6,40*
ab € 2,38*
€ 3,57*
Lager 5382
4230
€ 5,80*
ab € 2,46*
€ 3,69*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,71*
2 Tage
465
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
389225
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.