Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Steckmuffe f. FPKU-EM-F-H0 SMSKu-E-H0 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-116684
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23150050
EAN/GTIN:
     4013960180343
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Steckmuffe
fränkische gewindemuffe
Fränkische Kunststoff-Steckmuffe f.

FPKU-EM-F-H0 SMSKu-E-H0 50 Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Ausführung Steck, Für Rohrdurchmesser nominal 50mm, Als Verbindungsmuffe für halogenfreies Kunststoff-Stangenrohr FPKu-EM-F-HO

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, Doppelsteckmuffe, FPKu-EM, FPKu-ES, Installationsrohr Muffe, Kunststoffmuffe, Kunststoffsteckmuffe, Muffe, Rohrmuffe, Schnellmontage-Kupplung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 165,86*
€ 196,16*
Frei Haus
ab € 181,11*
€ 213,09*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 182,071*
€ 213,661*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,421*
€ 218,791*
Frei Haus
ab € 186,02*
€ 219,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,16*
€ 233,4304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,86*
€ 230,6934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,36*
€ 221,7684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,14*
€ 215,5566
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,86*
€ 197,3734
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.