| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-116563 Herst.-Nr.: 29570250 EAN/GTIN: 4013960186819 |
| |
|
| | |
| Fränkische Endkappe NW 250 Furowell #29570250 Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyethylen, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Ausführung Steck, Für Rohrdurchmesser nominal 250mm, Für Fundamentrohr Furowell Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen | Oberfläche: | unbehandelt | Oberfläche poliert: | Nein | Halogenfrei: | Ja | Ausführung: | Steck | Für Rohrdurchmesser nominal: | 250 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrendkappe, Rohrschutzkappe, fränkische kunststoff endtülle, endtülle, fränkische endtülle, Endkappe, Furowell, Installationsrohrtülle, Rohr-Endtülle, Steckendtülle, Verschluss |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 15,88* | € 21,44* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,04* | € 21,72* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,55* | € 23,42* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,89* | € 23,93* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,20* | € 24,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|