| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-11583 Herst.-Nr.: 1SNA232002R2600 EAN/GTIN: 3472592320021 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Bezeichnungskarte RC65 1-10 Aufdruck Ziffern, Kodierungsrichtung horizontal, Rastermaß 6mm, Farbe weiß, Verwendbar für Reihenklemmen der Breite 6 mm Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Ziffern | Kodierungsrichtung: | horizontal | Rastermaß: | 6 mm | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungselement, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsschild, Bezeichnungssystem, Kennzeichnungskarte, Kennzeichnungsschild, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 2,96* | € 4,61* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,97* | € 4,63* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,36* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|