Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Endstück L 6863 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-113898
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6863VERZ
EAN/GTIN:
     4012740150446
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
endplatte (kabelkanal) tehalit
Tehalit Endstück L 6863 verz Ausführung links/rechts, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90, Höhe außen 200mm, Breite außen 142mm, Höhe innen 159mm, Breite innen 102mm, Ummantelung Stahl, Oberfläche bandverzinkt, Farbe sonstige, Endstück für feuerwiderstandsfähiges Installationskanal-System, Feuerwiderstandsklasse I90 nach DIN 4102 Teil 11
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Höhe außen:
200 mm
Breite außen:
142 mm
Höhe innen:
159 mm
Breite innen:
102 mm
Ummantelung:
Stahl
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: endstück brandschutzkanal, Abdeckplatte, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Blinddeckel, Brandschutzkanalenddeckel, Brandschutzkanalendstück, Elektroinstallationskanalendstück, Endabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,20*
€ 52,81*
€ 5,46*
ab € 40,61*
€ 53,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,91*
€ 53,67*
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 54,23*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 43,41*
€ 56,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.