Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables Geb. Dübel-Set VE200 K6x5 (VE200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-113733
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     1300953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Dätwyler Cables Geb.

Dübel-Set VE200 K6x5 (VE200) Ausführung Universaldübel, Bohrlochdurchmesser 6mm, Länge 50mm,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
50 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: universaldübel 6x50, allzweckdübel, allzweckdübel d6xl36mm, Deckendübel, Dübel, Gasbeton-Dübel, Gasbetondübel, Porenbeton-Dübel, Standard-Dübel, Standarddübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
66
€ 5,80*
ab € 56,75*
€ 72,96*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 56,76*
€ 72,97*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,96*
€ 86,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,41*
€ 84,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,52*
€ 81,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,53*
€ 79,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,75*
€ 67,53
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,28375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.