Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-112457 Herst.-Nr.: 335180 EAN/GTIN: 4018292351805 |
| |
|
| | |
| Erico Profilmutter E5CN8HD Werkstoff Stahl, Oberfläche feuerverzinkt, Gewindemaß metrisch 8, Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gewindemaß metrisch: | 8 | Mit Feder: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 198,129* | € 230,769* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,20* | € 232,11* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 206,65* | € 238,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,90* | € 238,69* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 206,26* | € 238,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0626* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|