Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kantenschutzprofil KTS10M


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-111459
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     KTS10M
EAN/GTIN:
     4011126079005
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil 10m
kantenschutzprofil
Kleinhuis Kantenschutzprofil KTS10M Geeignet für Kabelrinne, Werkstoffgüte Kunststoff ummantelt, Bauform Schutzband, Länge 10000mm, Farbe schwarz,
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelrinne
Werkstoffgüte:
Kunststoff ummantelt
Halogenfrei:
Nein
Bauform:
Schutzband
Länge:
10000 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz kunststoff, Kabelschutz, Kantenschutzband, Schutzkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,079*
€ 9,019*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 10,79*
€ 13,36*
10
€ 5,46*
ab € 10,724*
€ 13,384*
10
Frei Haus
ab € 11,166*
€ 13,916*
10
€ 5,95*
ab € 11,99736*
€ 14,77736*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 13,36*
€ 15,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,10*
€ 15,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,24*
€ 14,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,51*
€ 13,70
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 10,79*
€ 12,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 133,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6072909
ab € 39,0013*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.