Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J T&B Dichtring f.NPT-Verschr. 3/4 5263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-111435
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAD012070R0001
EAN/GTIN:
     5414363075523
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Schlauchverschraubung
ABB Stotz S&J T&B Dichtring f.NPT-Verschr.

3/4 5263 Nenndurchmesser 19,05mm, Außendurchmesser 38mm, Stärke 4,8mm, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Dichtungsscheibe fuer Verschraubungen, galvanisierter Stahl, verchromt mit blauem Gummi, metallic / blau, für Gewindeanschluss

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19.05 mm
Außendurchmesser:
38 mm
Stärke:
4.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abb dichtringe, dichtring, Abdichtungsring, Ring, Shureseal, Shureseal / Shureflex, Verschraubungen, fluessigkeitsdicht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,1864*
€ 1,5264*
25 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,19*
€ 1,53*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,25*
€ 1,57*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,2449*
€ 1,6149*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,3561*
€ 1,7561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.