Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-110942 Herst.-Nr.: 1207700000 EAN/GTIN: 4008190136383 |
| |
|
| | |
| Weidmüller Steckverbinder-Einsatz HDC HE 16 FS Kontaktausführung Buchse, Form rechteckig, Polzahl 16, Bemessungsstrom In 16A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 2,5mm², Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Form: | rechteckig | Mit Gehäuse: | Nein | Polzahl: | 16 | Geeignet für Reiheneinbau: | Nein | Bemessungsstrom In: | 16 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.5 mm² | 2.5 mm² | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Mit Schutzleiter: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Kontaktbuchse, Kontakteinsatz, RockStar Baureihe HE, RockStar Größe 10, RockStar Größe 6, Schraubkontakteinsatz, Steckverbindereinsatz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,17* | € 7,13* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,29* | € 8,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,54* | € 8,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,74* | € 9,26* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 6,89* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|