Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinder-Einsatz HDC HE 16 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Einsatz HDC HE 16 FS
Steckverbinder-Einsatz HDC HE 16 FS
Artikel-Nr.:
     3517B-95953720
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1207700000
EAN/GTIN:
     4008190136383
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder

Steckverbinder-Einsatz HDC HE 16 FS

Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 5,83*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 6,86*
Lager 3517
1
€ 5,15*
ab € 5,97*
€ 7,05*
32 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 7,06*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,21*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1471300000
ab € 0,1987*
Zubehör
Weidmüller
9008480000
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.