Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Endstück FWK 90/99260 L 6973 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-110196
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6973VERZ
EAN/GTIN:
     4012740150248
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
endplatte (kabelkanal) hager
Tehalit Endstück FWK 90/99260 L 6973 verz Ausführung links/rechts, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90, Höhe außen 196mm, Breite außen 350mm, Höhe innen 103mm, Breite innen 254mm, Ummantelung Stahl, Oberfläche bandverzinkt, Farbe sonstige, Geprüft Feuerwiderstandsklasse E30 bis E90 (Wandmontage) nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhalt von Kabelanlagen bei Wandmontage und Deckenmontage E60, Funktionserhalt von Kabelanlagen bei abgehängter Montage bis E30, Leichte Montage durch Bodenlochung, Schützende Stahlblechhülle gegen mechanische Belastung, Nut- und Federprinzip der Einzelteile, Verschraubter Deckel, dadurch ist eine Nachinstallation jederzeit möglich, Kein Verlegen von Spezialkabeln notwendig
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Höhe außen:
196 mm
Breite außen:
350 mm
Höhe innen:
103 mm
Breite innen:
254 mm
Ummantelung:
Stahl
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: endstück brandschutzkanal, Abdeckplatte, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Blinddeckel, Brandschutzkanalenddeckel, Elektroinstallationskanalendstück, Endabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Endplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,00*
€ 86,36*
€ 5,46*
ab € 68,67*
€ 87,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,53*
€ 87,78*
Frei Haus
ab € 69,93*
€ 88,57*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 74,37*
€ 92,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.