| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-1101 Herst.-Nr.: 142528 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mitsubishi Electric Kommunikationskabel GSM-Kabel f.Alpha-XL AL2-GSM-CAB Funktion SPS-sonstige Geräte, Länge 1,5m, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Steckerleiste, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Steckerleiste, Zum Anschluss der ALPHA-XL-SPS an PC, Modem, GSM-Modem oder anderen Peripheriegeräten. Zur Verwendbar mit Alpha-XL (AL2-Typen). Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 1.5 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | Nein | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | Nein | Geeignet für digitale Signale: | Nein | Geeignet für analoge Signale: | Nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ALPHA XL, Adapterkabel, Anschlusskabel, GSM-Kabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,34* | € 72,92* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 56,43* | € 73,03* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,63* | € 73,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,48* | € 74,28* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,97* | € 78,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|