Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse NYY-O 7x 1,5 RE S Starkstromkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYY-O 7x 1,5RE Eca S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-O
Starkstromkabel
erdkabel nyy-j 7x1,5mm²
Verschiedene-Diverse NYY-O 7x 1,5 RE S Starkstromkabel Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 7, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

16mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: Hohlpreise

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
7
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Isolationserhalt:
nein
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
16 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 7x6, Energiekabel, Energieversorgungskabel, Kabel, NYY, Starkstromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.