Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung KNX Stetigregler sw mit int.Busankoppler A 2178 TS SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-109582
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A2178TSSW
EAN/GTIN:
     4011377028487
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Jung KNX Stetigregler sw mit int.Busankoppler A 2178 TS SW Bussystem KNX, Zusammenstellung Bedienelement, Montageart Unterputz, Mit Vor-Ort Bedienung, Mit Diebstahl-/Demontageschutz, Mit LED-Anzeige, Anzahl der binären Eingänge 4, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Manuelle Sollwertverstellung, Präsenztaster, Parallel-Betrieb möglich, Schutzart (IP) IP20, Busankopplung inklusive, Stetigregler, mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach und integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie: Physikalische Sensoren, Produkttyp: Temperatur, Versorgung KNX: Spannung: DC 24 V (+ 6 / - 4 V) über Busankoppler, Leistungsaufnahme: maximal 150 mW, Anschluss: KNX: Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe: wahlweise stetiges (PI-Regelung) oder schaltendes Stellsignal (PWM oder 2-Punkt-Regelung), Regelung Zusatzstufe: wahlweise stetiges (P-Regelung) oder schaltendes Stellsignal (Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung), Messbereich: 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fühlertemperatur: Referenzbedingung: ± 1,0 K, Umgebungsbedingung und im Messbereich: ± 2,0 K, Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung), Auflösung: ± 0,08 K Sollwert, Komfort-Temperatur: 7 bis 40 °C, einstellbar, Sollwertverschiebung: maximal ± 10 K, stufenlos, Eingang: 4 Binäreingänge ( 8 Klemmen), 2 davon als Binärausgang parametrierbar, Eingang 4 parametrierbar für Temperaturmessung zum Beispiel zum Anschluss eines Fernfühlers (33 k? NTC) FF 8.5 oder FF 5, Lastarten: LED oder elektronisches Relais, maximal 0,8 mA, DC 5 V =, überlastsicher, Anschluss: Sensorleitung: (Klemme 1 bis 5): Telefonleitung, Binäreingänge,/-ausgänge: J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,6 mm², Leitungslänge: maximal 5 m, Temperaturfühler (Klemme 5 bis 6): Fühlerkabel 2 x 0,75 mm², bei Verlängerung bis maximal 50 m 2 x 1,5 mm², 5 LEDs für Betriebsartanzeige: Komfort (grün), Standby (grün), Nacht (grün), Taupunkt (rot) und Frostschutz (rot), Umschalttaste Komfort - Standby, Umgebungstemperatur: - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur: - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse: III, Schutzart: IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Mit Vor-Ort Bedienung:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Display:
Nein
Anzahl der binären Eingänge:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Externe Fühler:
Nein
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Präsenztaster:
Ja
Parallel-Betrieb möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Busankopplung inklusive:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 211,93*
€ 237,39*
1
Frei Haus
ab € 211,55*
€ 255,50*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 210,31*
€ 256,11*
1
Frei Haus
ab € 211,91*
€ 258,08*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 235,54*
€ 285,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,77*
€ 340,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,36*
€ 324,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,95*
€ 314,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
LES01
ab € 66,81*
Zubehör
Jung
FFNTC
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.