| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-109220 Herst.-Nr.: 200038825-00 EAN/GTIN: 4015739388257 |
| |
|
| | |
| Siedle&Söhne Türlautsprecher-Modul dgr/gli TLM/TK 611-02 DG Installationstechnik sonstige, Farbe grau, Funktion sprechen, Anzahl der Klingeltasten 0, Breite 99mm, Höhe 99mm, Tiefe 35mm, Türlautsprecher-Modul für 4-Draht-Anschluss (separatem Lautsprecher und Mikrofonkreis), frontseitiger Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat mit beleuchtetem, potentialfreiem Schwachstrom-Lichttaster mit Lichtsymbol, tropenfestem Lautsprecher und langlebigem Elektret-Mikrofon. Lautstärkeregler für Lautsprecher. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | sonstige | Farbe: | grau | Funktion: | sprechen | Anzahl der Klingeltasten: | 0 | Breite: | 99 mm | Höhe: | 99 mm | Tiefe: | 35 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktionsmodul, Lautsprechermodul, Telekommunikation, Türlautsprechermodul |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 198,66* | € 243,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,36* | € 247,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,66* | € 252,32* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 207,47* | € 253,64* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 215,11* | € 262,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|