Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 5G35 1119645 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-108020
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119645/500
EAN/GTIN:
     4044774554785
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 5G35 1119645 T500 Leiter-Nennquerschnitt 35mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

29,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Verseilelement:
nein
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schutzleiter:
Ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
29.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-15 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Leitung, ÖLFLEX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 29,341*
€ 32,411*
Lager 5382
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 32,60*
5
€ 5,90*
ab € 44,71*
€ 76,89*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 32,60*
€ 38,79
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 29,40*
€ 34,99
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 16.300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.