Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Erdungsschiene NIRO f.Pot.ausgl. 2x3 Ans ES 2X3AP 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-10560
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     472119
EAN/GTIN:
     4013364074484
Suchbegriffe:
Erdungsschiene
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene
Dehn+Söhne Erdungsschiene NIRO f.Pot.ausgl.

2x3 Ans ES 2X3AP 10 V2A Bauform Aufbau fix, Ausführung nur Klemme, Höhe 51mm, Breite 60mm, Länge 241mm, Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 6, Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0, Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0, Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 0, Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 0, Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 0, Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0, Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 0, Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 0, Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0, Werkstoff der Kontaktschiene rostfreier Stahl (V2A), Oberfläche der Kontaktschiene unbehandelt, Zum Anschrauben oder Anschweißen an Stahlkonstruktionen, mit Bohrungen 11 mm als Anschlussmöglichkeit für Flachband mit Sechskantschrauben M10, Muttern und Federring, für Rundleiter mit KS-Verbinder

Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
nur Klemme
Isolator:
Nein
Höhe:
51 mm
Breite:
60 mm
Länge:
241 mm
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt:
6
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
rostfreier Stahl (V2A)
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichschiene, Erdanschlussblende, Erdanschlussblock, Erdanschlussschiene, Potentialausgleich-Schiene, Potentialausgleichschiene, Potenzialausgleich-Schiene, Potenzialausgleichsschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
348
€ 6,90*
ab € 20,15*
€ 20,15*
€ 5,95*
ab € 18,33*
€ 25,24*
€ 5,46*
ab € 18,99*
€ 25,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,06*
€ 26,18*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 19,31*
€ 26,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.