| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-103059 Herst.-Nr.: 1SBN050200R1002 EAN/GTIN: 3471522121301 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Löschglied RC5-2/250 Funktion RC-Glied, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ... 250V, Spannungsart zur Betätigung AC, Weitere Informationen: | | Funktion: | RC-Glied | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110 V | 250 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Mit LED-Anzeige: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Modul, Moduleinsatz, Netzentstörfilter, Schutzbeschaltung, Schutzmodul, Überspannungsschutzmodul |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,01* | € 7,25* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,05* | € 8,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,39* | € 9,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,65* | € 9,46* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 7,58* | € 10,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|