Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/7,5 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-10206
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801681
EAN/GTIN:
     4017918006648
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Phoenix Contact Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/7,5 Unperf 2m Werkstoff Stahl, Länge 2000mm,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, DIN-Schiene, Geräteträger, Hutprofil, Hutprofilschiene, Montageschiene, Profilschiene, Schiene, Trägerprofil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 7,49*
25
€ 5,95*
ab € 6,52757*
€ 7,88757*
Lager 5382
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 7,20*
€ 8,56*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,273*
€ 8,623*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 7,3936*
€ 8,7336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 214,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.