Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso Rahmen rw 1-fach 224104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-102
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     224104
EAN/GTIN:
     4013984142181
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Elso Rahmen rw 1-fach 224104 Anzahl der Einheiten 1, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten horizontal 1, Anzahl der Einheiten vertikal 1, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Befestigungsart Klemmbefestigung, 1-fach Rahmen, Farbe: reinweiß, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Flächenbündige Ausführung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, rahmen reinweiß 1 fach, schalterabdeckung, 1fach rahmen reinweiss, Einfach-Abdeckrahmen, FASHION, Rahmen 1-fach
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 10,00*
ab € 0,99*
€ 1,69*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,25*
10
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,34*
Lager 5382
209
1
€ 5,80*
ab € 1,42*
€ 2,35*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,43*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.