Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector AP-Anschlussdose Tws 5TC1297


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-100378
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC1297
EAN/GTIN:
     4001869334905
Suchbegriffe:
Aufputzdose
aufputzdose
Siemens Indus.Sector AP-Anschlussdose Tws 5TC1297 Montageart Aufbau, Farbe weiß, Tiefe 27mm, Durchmesser 93mm, VdS Klasse sonstige, Die Anschlussdose ist erforderlich, wenn keine UP-Dose zur Aufnahme des 230-V-Anschlusssteckers vorgesehen wurde.

Abmessungen: 93 mm x 27 mm, titanweiß (ähnlich RAL 9010)

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Tiefe:
27 mm
Durchmesser:
93 mm
VdS Klasse:
sonstige
Adressierbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aufputzgehäuse, Brandmeldesockel, Sockel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,02*
€ 4,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,45*
€ 5,46*
ab € 3,97*
€ 5,96*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,00*
€ 6,00*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,06*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC1296
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.