Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportgeräte Langer Gerätewagen mit 3 Böden groß 85x50x7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-998000
Hersteller:
     Sportgeräte Langer
Herst.-Nr.:
     170020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätewagen
Zubehör
Aufbewahrung
Trainingsgeräte

Gerätewagen

Dieser Gerätewagen dient zur Aufbewahrung von Gymnastikartikeln. Abstellvorrichtung für Stäbe und Aufhängevorrichtung für Gymnastikkeulen sind vorhanden.

Produktinformationen zum Gerätewagen

  • Gerätewagen 3 Böden
  • Maße 116 x 50 x 85 cm
  • Maße eines Bodens 85 x 50 x 7,5 cm  
  • Max. Belastbarkeit 50 kg
  • Material Ahorn-Holz
  • Mit Transportrollen
  • Lieferung unmontiert




Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Böden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,71*
€ 626,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,04*
€ 612,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,47*
€ 600,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,98*
€ 586,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,47*
€ 532,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sportgeräte Langer
03150
ab € 7,40*
Zubehör
Sportgeräte Langer
170338
ab € 8,02*
Zubehör
Sportgeräte Langer
170340
ab € 8,09*
Zubehör
Sportgeräte Langer
170329
ab € 10,82*
Zubehör
Sportgeräte Langer
170210
ab € 3,76*
Zubehör
Sportgeräte Langer
170208
ab € 3,41*
Zubehör
Sportgeräte Langer
170209
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.