Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mank Massageliegen-Gesichtsauflagen Y-Ausschnitt 35g/m² 100 Stück Einmal-Liegenauflagen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-992047
Hersteller:
     Mank
Herst.-Nr.:
     422879
EAN/GTIN:
     4045825175997
Suchbegriffe:
Beautyprodukte
Wellnessprodukte
Beauty
Wellness
Mank Massageliegen-Gesichtsauflagen 

  • Y-Ausschnitt
  • Material: MANK PPT 35 g/m²
  • Weiches, anschmiegsames und reißfestes Material aus Polypropylen mit Viscoseanteil
  • Geringe Reißfestigkeit
  • Maße: 280 x 350 mm
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
35 gsm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.