Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temca racon® Toilettenpapier Premium 2-lagig 6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-880131
Hersteller:
     Temca
Herst.-Nr.:
     090620
EAN/GTIN:
     4029068090620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle

racon® premium jumbo Toilettenpapier

Das racon® premium jumbo Toilettenpapier ist passend für goße Toilettenpapierspender. Das WC-Papier besteht aus zwei Lagen Zellstoff-Tissue auf Rolle. Es ist angenehm weich, verfügt über eine Flächenprägung und ist geeignet für Großverbraucher.

Produktinformationen zu racon® premium jumbo Toilettenpapier

  • Verkaufseinheit 6 Rollen
  • Abriss-/Tuchgröße 9,5 cm × 360,00 m (B × H), perforiert
  • Passend für Toilettenpapierspender mit Jumbo Rollen (bis 26 cm)
  • Material Zellstoff-Tissue, 2-lagig, extra zwischenblattverleimt
  • Farbe hochweiß

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.


Weitere Suchbegriffe: Toilettenbedarf, Sanitärbedarf, Hygienepapier, Papierrolle, WC-Papier, WC-Bedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,77334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,71*
€ 37,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,79*
€ 33,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,28*
€ 32,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.