Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Curacid Medical Desinfektionstücher Dose 120 Tücher


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837201
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     4007
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch

Curacid Medical Plus

Curacid Medical ist ideal zur alkoholfreien Schnelldesinfekton. Die Flächendesinfektionstücher Curacid Medical Plus kommen in allen medizinischen und industriellen Bereichen zum Einsatz.

Spezifikationen zu den Desinfektionstüchern

  • Spenderdose mit 100 Desinfektionstüchern
  • Blattgröße ca. 13 x 18 cm
  • Sofort einsetzbar und alkoholfrei
  • Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze, Viren (inklusive MRSA, HIV/HBV/HCV, Corona)
  • Gegenstände gleicmäßig benetzen
  • Einwirkzeit mindestens 60 Sek.
  • in 100g Tränkflüssigkeit: 0,245g Benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 0,245g C12-14-Alkyl [(ethylphenyl)methyl]dimethyl, 0,245g Didecyldimethyl-ammoniumchlorid; < 5% kationische Tenside
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Curacid Medical entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.


Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, dekontaminations tücher, Praxishygiene, Hygienetücher, Desinfektionstücher, Flächendesinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 120 Stück (ab € 0,05767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 10,81*
€ 12,86
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Dose
ab 36 Dosen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Dose
ab 48 Dosen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
RSES
ab € 5,51*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4002
ab € 55,62*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9465
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.