| |
|
| Artikel-Nr.: 537-836679 Herst.-Nr.: 191599 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eispack-Box Der kleine Kühlschrank eigent sich zur Kühlung von wiederverwendbaren Eispack-Kühlkompressen. Die Eispack-Box ist platz- und energiesparend. Produktinformationen zur Eispack-Box - Kühlbox für Mehrweg-Kältekompressen
- Inkl. 1 Ablagegitter
- Platz- und energiesparend
- B/H/T 47,5 x 52,5 x 36 cm
- Inhalt 38 Liter
- Gewicht ca.16 kg
- Geräusch 41 dB
- Eispack bis -22 °C kühlbar
Sicherheitshinweis: Vor Anwendung eines Eispack sollte dieser auf höchstens -10 °C herruntergekühlt werden, da es zu Unterkühlungen und Erfrierungen kommen kann! Weitere Informationen: | | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlbox, Kühlschrank, Kryotherapiebedarf, Physiotherapiebedarf, Kältetherapie, Kältepack, Kältekompresse |
| | |
| |