Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Dampfbad HDS 3-50/3 30 Liter Wärmegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835006
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     114099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfbad
Wärmeträger
Physiotherapie
Packungen

Dampfbad für Heupackungen

Eine Heupackung wirkt meist entspannend und immunistimmulierend und kann die Durchblutung fördern. Eine optimale Anwendung erfolgt durch erwärmte Packungen. Mit dem Dampfbad HDS 5 für Heupackungen ist dies schnell und problemlos möglich. 

Produktinformationen zum Dampfbad

  • Dampfbad HDS 5-30/3
  • Für die schonende Erwärmung von Heupackungen
  • Volumen 30 Liter
  • Außenabmessungen L/B/H 57 x 40 x 37 cm
  • Selbsttragendes Außengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl
  • Isolierter Doppeldeckel mit Griffstange
  • Digitale temperaturregelung von 30 °C bis 95 °C
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Heu, Heupackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.044,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.762,97*
€ 2.097,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.734,86*
€ 2.064,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.157,97*
€ 1.377,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,68*
€ 1.356,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,83*
€ 1.311,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,34*
€ 1.242,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.