| |
|
| Artikel-Nr.: 537-820160 Herst.-Nr.: 2087 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versandtaschen DIN C4 Formatgerechtes Versenden Ihrer Post mit den Briefumschlägen von Soennecken. Produktinformationen zu Versandtaschen - Briefumschläge mit Fenster
- DIN C4
- Farbe: natronbraun
- Maße: (BxH) 229 x 324 mm
- Mit Haftklebung
- Grammatur: 90 g/m²
- Papier holzfrei
- Ohne Aufreißhilfe
- Inhalt: 250 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Fenster | Format: | C4 | Inhalt: | 250 Stück | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 weiß hk 90g mit fenster, briefumschlag c4, briefumschlag c4 br, Umschlag, Brief, Versand, Post, Bürobedarf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,93* | € 14,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,26* | € 14,54* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,54* | € 35,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10616* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|